fin de vie

Philips - MAZDA LEDspot GU10 4,7-50W 2700K 36

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.7...4.7 W

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3139188161252

Réf. Sonepar

05204161302

Réf. Fournisseur

161252

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

4.7...4.7 W

flux lumineux

345...345 lm

Culot

GU10

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.41

type de tension

AC

intensité lumineuse

700 cd

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

diamètre

50 mm

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1413

désignation de la lampe

autre

classe d’efficience énergétique

A+

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

MAZDA LEDspot GU10 4,7-50W 2700K 36°

Les Atouts de l'article:

Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux