Philips - MAZDA Spherique LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3139188162785
Réf. Sonepar
05204162785
Réf. Fournisseur
162785
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.53
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
150...150 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
84 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1306
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
30000
taux de distortion harmonique
1.04
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LED-lamp-Multi-LED - Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)