Philips - Mazda LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 45...45 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.51
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3139188162808
Réf. Sonepar
05204162808
Réf. Fournisseur
162808
Réf. Commerciale
Philips
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
type de tension
AC
flux lumineux
470...470 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
150...150 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
45 mm
longueur
79 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1306
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
F
nombre de cycles min.
30000
taux de distortion harmonique
1.04
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LED-lamp-Multi-LED - Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)