Philips - Platines Faible Puissance Pied de Mât EGS350 HPI-T400W LV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 400...400 W
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP) - IP21
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559168081
Réf. Sonepar
00006168081
Réf. Fournisseur
168081
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
400...400 W
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP)
IP21
tension nominale (Un)
230...230 V
matériau du boîtier/corps
acier
EGS35 | EGS35 - HPI-T | HPI-T High Wattage - Version longue