Philips - Platines Faible Puissance Coffret EGS350 HPI-T400W WV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 400...400 W
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP) - IP21
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559168388
Réf. Sonepar
00006168388
Réf. Fournisseur
168388
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
400...400 W
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP)
IP21
tension nominale (Un)
230...230 V
matériau du boîtier/corps
acier
EGS35 | EGS35 - HPI-T | HPI-T High Wattage - Version large
Les Atouts de l'article:
A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.