Philips - Platines Faible Puissance Coffret EGS350 SON-T400W WV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 400...400 W
source lumineuse - lampe sodium haute pression
indice de protection (IP) - IP21
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559168401
Réf. Sonepar
00006168401
Réf. Fournisseur
168401
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
400...400 W
source lumineuse
lampe sodium haute pression
indice de protection (IP)
IP21
tension nominale (Un)
230...230 V
matériau du boîtier/corps
acier
EGS35 | EGS35 - SON-T | SON-T - Version large
Les Atouts de l'article:
A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.