Philips - MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 Sodium Haute Pression

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 32800 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500179876

Réf. Sonepar

00007179876

Réf. Fournisseur

179876

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

250 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

32800 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

257 mm

diamètre

48 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

E

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

257 kWh

durée de vie nominale moyenne

36000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 250.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de l'article:

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique