Philips - MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 Sodium Haute Pression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 55900 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500179883
Réf. Sonepar
00007179883
Réf. Fournisseur
179883
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
400 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
55900 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
efficacité lumineuse de la lampe
137 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
283 mm
diamètre
48 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
clair
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
408 kWh
durée de vie nominale moyenne
36000 h
désignation de la lampe
autre
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 400.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E
Les Atouts de l'article:
Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique