Philips - MASTER SON PIA Plus 70W/220 E27 Sodium Haute Pression

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 6000 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 1900 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291180401

Réf. Sonepar

05204118040

Réf. Fournisseur

180401

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

6000 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

1900 K

forme de la lampe

ellipsoïde

efficacité lumineuse de la lampe

83.33 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

152 mm

diamètre

70 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

opale

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

72 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité