Philips - MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 HID Teinte 830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 13600 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500197801

Réf. Sonepar

00007197801

Réf. Fournisseur

197801

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

G12

flux lumineux de la source

13600 lm

température de couleur

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

830

classe d’efficience énergétique

G

tension de lampe

77...93 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

91 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

19 mm

longueur totale

105 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

151 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTERColour CDM-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 3 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante