Philips - HPI-T 2000W/542 E40 380V Iodure Métallique

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 200000 lm

  • température de couleur - 3800 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 40-59

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500202352

Réf. Sonepar

00007202352

Réf. Fournisseur

202352

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

2000 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

200000 lm

température de couleur

3800 K

indice de rendu des couleurs CRI

40-59

couleur de la lumière

542

classe d’efficience énergétique

A+

tension de lampe

380...380 V

protection contre les UV

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

p20

diamètre

101.5 mm

longueur totale

430 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2178 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 3800 K

Les Atouts de l'article:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente