Philips - MASTER GreenPower 600W 400V E40 Appareillage alimenté en 400V

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 600 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 85550 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 54 unité(s)

EAN

8718291548386

Réf. Sonepar

05204548386

Réf. Fournisseur

232964

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

600 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

85550 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

142 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

275 mm

diamètre

46 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Oui

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

A++

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

669 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

autre

MASTER Agro - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 600.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole