Philips - MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 73.2 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1300 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 37 °

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718291241904

Réf. Sonepar

05204124190

Réf. Fournisseur

241904

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

73.2 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

1300 lm

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

37 °

classe d’efficience énergétique

G

couleur de la lumière

930

tension de lampe

79...93 V

intensité lumineuse

10300 cd

protection contre les UV

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

70 lm/W

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

95 mm

longueur totale

120 mm

luminaire fermé requis

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

type de réflecteur

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

74 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

PAR30

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé