fin de vie

Philips - MASTER PL-S 9W-840-4P 2G7

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500260963

Réf. Sonepar

00007260963

Réf. Fournisseur

260963

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

9 W

Culot

2G7 (4 broches)

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

28 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

151.1 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

2

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER PL-S 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 9 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.