Philips - Ledinaire Downlight Mini DN060B LED8S-840 PSU WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.9 W
température de couleur - 3789...4181 K
flux lumineux utile - 800 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163306643
Réf. Sonepar
05204306643
Réf. Fournisseur
306643
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
9.9 W
température de couleur
3789...4181 K
flux lumineux utile
800 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
720...880 lm
puissance de lampe acceptée
9...9 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
45...45 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
0.2
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
447.5 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.1
largeur
173 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
170 mm
diamètre externe
173 mm
largeur d'encastrement
330 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
238 mm
longueur d’encastrement
330 mm
diamètre intégré
150...150 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
1
section de conducteur
0.75 mm²
section de conducteur connectable
0.75...1 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
245
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
245
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Downlight DN060B - Downlight/spot/floodlight
Les Atouts de l'article:
La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin.