Philips - Etrier pour montage direct au plafond LL500Z SMB SI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
matériau - acier
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696374498
Réf. Sonepar
05204374498
Réf. Fournisseur
374498
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
argent
matériau
acier
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
Etrier pour montage direct au plafond LL500Z SMB SI Etrier pour montage direct au plafond blanc (WH), gris (SI) ou noir (BK)
Les Atouts de l'article:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.