Philips - Eclisse externe LL500Z CPE WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 68 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696383292

Réf. Sonepar

05204383292

Réf. Fournisseur

383292

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

400 mm

largeur

68 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

35 mm

LL5Z | Maxos fusion Acc. - Blanc

Les Atouts de l'article:

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.