Philips - Eclisse externe LL500Z CPE SI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 400 mm
largeur - 68 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696383308
Réf. Sonepar
05204383308
Réf. Fournisseur
383308
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
argent
matériau
acier
longueur
400 mm
largeur
68 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
35 mm
LL5Z | Maxos fusion Acc. - Argent
Les Atouts de l'article:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.