Philips - Maxos fusion Panel Version IP20 LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 89 W
flux lumineux utile - 12230 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696384527
Réf. Sonepar
05204384527
Réf. Fournisseur
384527
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
89 W
flux lumineux utile
12230 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
90000 h
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
304...304 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
395...395 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
réflecteur
sans
répartition lumineuse
doublement asymétrique
émission de lumière
direct
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0.05 %
classe de protection
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
89...89 W
efficience du luminaire
137 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.98
régulation constante du flux lumineux
Non
angle de rayonnement ajustable
non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
62 mm
hauteur/profondeur
14 mm
longueur
2276 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
autre
LL523X | Maxos fusion Panel - 84 blanc neutre - Bloc d’alimentation avec interface DALI Xtreme - Optique asymétrique double, faisceau extensif
Les Atouts de l'article:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.