Philips - GENTLESPACE LED BY481P 840 DALI 162W UGR25 25000lm IP65 IK07 10000h L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 156 W
flux lumineux utile - 25000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficience du luminaire - 154 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699407582
Réf. Sonepar
05204407582
Réf. Fournisseur
407582
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
156 W
flux lumineux utile
25000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
efficience du luminaire
154 lm/W
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...45 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
4
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
668...668 mA
courant nominal de la LED à courant constant
570...570 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
20 %
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
0...162 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
7
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
continu
largeur
490 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
600 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne à vis
avec élément de protection
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
20
commande via Bluetooth
Non
couleur du réflecteur
autre
New Highbay - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Faisceau extensif - Argent RAL 9006 - Couleur: Argent RAL 9006
Les Atouts de l'article:
GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d’optiques, d’angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d’éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d’exigences liées à l’application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l’installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d’une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l’Internet des objets et à des applications logicielles telles qu’Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l’application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d’une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d’une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l’installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.