Philips - GentleSpace gen3 Petit modèle BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 85 W

  • flux lumineux utile - 13000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficience du luminaire - 154 lm/W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699407872

Réf. Sonepar

05204407872

Réf. Fournisseur

407872

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

85 W

flux lumineux utile

13000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

efficience du luminaire

154 lm/W

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

80 %

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...45 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

argent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

349...349 mA

courant nominal de la LED à courant constant

465...465 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Oui

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

matériau du réflecteur

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

20 %

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

0...84 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

10

facteur de puissance (cos phi)

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

largeur

410 mm

hauteur/profondeur

104 mm

longueur

460 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

5

section de conducteur

0.75 mm²

type de connexion

borne à vis

avec élément de protection

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

20

commande via Bluetooth

Non

couleur du réflecteur

autre

GentleSpace Gen3 - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - High-rack optic - Argent RAL 9006 - Couleur: Argent RAL 9006

Les Atouts de l'article:

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d’optiques, d’angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d’éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d’exigences liées à l’application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l’installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d’une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l’Internet des objets et à des applications logicielles telles qu’Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l’application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d’une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d’une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l’installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.