Philips - Lampe Halogène 7724 EVA 100W GY6.35 12V Filament Plat

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 2800 lm

  • température de couleur - 3300 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500409850

Réf. Sonepar

00007409850

Réf. Fournisseur

409850

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

100 W

Culot

GY6,35

flux lumineux de la source

2800 lm

température de couleur

3300 K

tension de lampe

12...12 V

intensité lumineuse

0 cd

position de brûlage

s90

ANSI

EVA

longueur d'arc

0 mm

forme d'hélice

plat

longueur d'hélice

4.8 mm

hauteur de point lumineux

30 mm

diamètre du réflecteur

10.7 mm

longueur totale

44 mm

diamètre

11 mm

Cool Beam

Non

technologie

halogène

Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3300 K

Les Atouts de l'article:

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension