Philips - MASTER LEDcandle Dimtone 4-25W E14 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 25...25 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.7
puissance de la lampe - 4...4 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696453681
Réf. Sonepar
05204453681
Réf. Fournisseur
453681
Réf. Commerciale
Philips
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
puissance de la lampe
4...4 W
type de tension
AC
flux lumineux
250...250 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
efficacité lumineuse de la lampe
65 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
flamme
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E14
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Oui
diamètre
38 mm
longueur
113 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.068
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER LEDcandle - LED-lamp-Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K