Philips - Paisley Spot barre tube max. 2x5,5W Blanc LED 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.5 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696164662
Réf. Sonepar
05204164662
Réf. Fournisseur
5057231PN
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
5.5 W
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
GU10
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Oui
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Oui
variation Zigbee
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
largeur
102 mm
hauteur/profondeur
92 mm
longueur
134 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
PAISLEY - Spot - Blanc - Lampe GU10 non fournie - 2x5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx240Lx118l mm