Philips - MAZDA LEDbulb E27 13-100W 827 1521lm 15000h Dépolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 13...13 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8710163540450
Réf. Sonepar
05204540450
Réf. Fournisseur
540450
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
13...13 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
105...105 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.54
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
120 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1164
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
30000
taux de distortion harmonique
1.08
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre) - Consommation électrique: 13 W - Classe d’efficacité énergétique: E
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.