Philips - CorePro LEDbulb 5-40W E27 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 48...48 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 5...5 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696579930
Réf. Sonepar
05204579930
Réf. Fournisseur
579930
Réf. Commerciale
Philips
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
48...48 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
5...5 W
type de tension
AC
flux lumineux
470...470 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
60 mm
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1187
désignation de la lampe
type A
classe d’efficience énergétique
F
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
CorePro LEDbulb - LED-lamp-Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K