Philips - MASTER PL-T 18W-840-2P GX24d-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - GX24d-2
flux lumineux de la source - 1150 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500610614
Réf. Sonepar
00007610614
Réf. Fournisseur
610614
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
GX24d-2
flux lumineux de la source
1150 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
39.85 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
119.2 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
6
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-T 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 18 W - Classe d’efficacité énergétique: G -
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.