fin de vie

Philips - MASTER PL-C 13W-840-2P G24d-1

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13.8 W

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux de la source - 925 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500620866

Réf. Sonepar

00007620866

Réf. Fournisseur

620866

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

13.8 W

Culot

G24d-1

flux lumineux de la source

925 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

27.1 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

138.4 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

4

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER PL-C 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 13 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.