Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 42-125W 840 6000 lm 50000h 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 42...42 W
Culot - E27
flux lumineux - 6000...6000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699638245
Réf. Sonepar
05204638245
Réf. Fournisseur
638245
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
42...42 W
Culot
E27
flux lumineux
6000...6000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
84 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
186...186 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.95
flux lumineux effectif selon IEC 62612
6000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
142 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
178 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0954
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.16
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Ces luminaires en top de mât offrent l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED par rapport aux systèmes HID, pour des économies instantanées avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne répartition de la lumière, les clients peuvent facilement adapter les lampes LED TrueForce à leur système HPL et SON existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l’effet de lumière.