Philips - MASTER TL-D Secura Super 80 58W/840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5100 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1514.2 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500640185
Réf. Sonepar
00007640185
Réf. Fournisseur
640185
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
58 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
5100 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1514.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Oui
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
60 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D Secura - Fluorescent lamp - null: 58 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL-D est dotée d’une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur un culot. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l’activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme dans l’industrie alimentaire. La lampe est dotée d’un revêtement en téflon. Elle est conforme aux réglementations HACCP.