Philips - MASTER TL5 HO 54W-830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54.4 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4500 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1163.2 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8711500643162
Réf. Sonepar
00007643162
Réf. Fournisseur
643162
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
54.4 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
4500 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1163.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
92 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
17 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Oui
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
55 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL5 High Output - Fluorescent lamp - Power: 54. W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 3 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.