Philips - Ruban LED 5M 2700K 21W 1500lm IP20 20000h Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.2 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1500 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696164228
Réf. Sonepar
05204164228
Réf. Fournisseur
7010231P2
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe par mètre
4.2 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1500 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
type de connexion
borne automatique
tension de lampe
220...240 V
modèle
bande
mode de pose
encastré
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
AC
appareillage
transformateur électronique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
puissance du système
17 W
largeur
1 mm
hauteur/profondeur
8 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
avec élément de protection
Oui
auto-adhésif
Oui
type de câblage
terminaison
Lightstrip LED 21W 5M Blanc 2700K