fin de vie

Philips - MASTER LEDbulb DimTone 9-60W E27 2700K - IRC90

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696707111

Réf. Sonepar

05204707111

Réf. Fournisseur

707111

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

46...46 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

89 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1244

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K

Les Atouts de l'article:

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W,12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.