Philips - TUV 15W G13 Tube Purification par UV-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 15 W
tension de lampe - 50...60 V
type de rayonnement UV - UV-C
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500726179
Réf. Sonepar
00007726179
Réf. Fournisseur
726179
Réf. Commerciale
Philips
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G13
puissance de la source lumineuse
15 W
tension de lampe
50...60 V
type de rayonnement UV
UV-C
longueur totale
451.6 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté à la désinfection de l'eau
Oui
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
28 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Oui
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Oui
position de brûlage
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
8000 h
teneur en mercure
2 mg
TUV T8 - UV lamp - Consommation électrique: 15.5 W
Les Atouts de l'article:
Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire