fin de vie

Philips - OccuSwitch DALI LRM 2070/10 OccuSwitch DALI version standard

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • hauteur - 54 mm

  • profondeur - 52 mm

  • diamètre - 95 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711559732305

Réf. Sonepar

00006732305

Réf. Fournisseur

732305

Réf. Commerciale

Philips

modèle

régulateur de lumière/capteur de lumière

hauteur

54 mm

profondeur

52 mm

diamètre

95 mm

Combined sensor and controller - basic

Les Atouts de l'article:

L'Occuswitch DALI combine un détecteur de mouvement, une cellule photoélectrique et un récepteur Infrarouge. Ce dispositif contrôle l’allumage, l’extinction et la gradation des luminaires selon la détection de présence et des apports de lumière naturelle. Il est possible de le mettre en parallèle ou de le connecter à une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) selon la version. Le capteur peut piloter jusqu'à 15 luminaires DALI. Facile à installer, il ne nécessite qu'une petite mise en service. Il est possible de mettre un capteur d'extension (LRM8118) et une interface bouton poussoir (LCU2070). Il est également possible d'utiliser un câblage Wieland pour faciliter encore plus l'installation.