Philips - ActiLume Accessoires IRT9090/01 Télécommande de paramétrage avancé

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 240 mm

  • profondeur - 20 mm

  • diamètre - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291747635

Réf. Sonepar

05204747635

Réf. Fournisseur

747635

Réf. Commerciale

Philips

modèle

unité de contrôle

largeur

49 mm

hauteur

240 mm

profondeur

20 mm

diamètre

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Outil de mise en service pour système et luminaires ActiLumeDALIgen2 avec ActiLume

Les Atouts de l'article:

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.