Philips - TrueForce Highbay LED UN E40 140-400W 840 120D 20000 lm 50000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 140...140 W
Culot - E40
flux lumineux - 20000...20000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699753733
Réf. Sonepar
05204753733
Réf. Fournisseur
753733
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
140...140 W
Culot
E40
flux lumineux
20000...20000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
250 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
700...700 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
16200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
142 lm/W
Lampe à filament
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
noir
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
290 mm
indice de protection (IP)
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1177
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
140 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips MASTER - LED HID HPI Highbay offrent une solution simple et rapidement amortie pour remplacer les alternatives HID dans les applications de grande hauteur. Les solutions de remplacement MASTER – LED HID HPI vous offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie. Leur conception permet de remplacer directement des lampes HID sans changer de luminaire ni d’appareillage. Les lampes MASTER – LED HID HPI sont compatibles avec les appareillages 250 W et 400 W pour maximiser la faisabilité de tels remplacements. Le starter intelligent élimine les défaillances et l'allumage continu pouvant générer une surchauffe et des risques d'interférences électromagnétiques. Plusieurs options d'angle d'ouverture du faisceau et un indice de rendu des couleurs élevé améliorent la répartition de l'éclairage dans les applications de moyenne et grande hauteur, tout en créant un ambiance confortable, sûre et hautement productive.