Philips - Condensateurs ZKS288 CAPA20uF250V/10%35X78MKP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 20 µF
diamètre - 35 mm
longueur - 78 mm
avec borne à ficher - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559799636
Réf. Sonepar
00006799636
Réf. Fournisseur
799636
Réf. Commerciale
Philips
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
20 µF
diamètre
35 mm
longueur
78 mm
avec borne à ficher
Oui
Condensateurs ZKS288 CAPA20uF250V/10%35X78MKP Condensateurs - 250 V - conditionnés unitairement