Philips - CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 1200mm 18-36W 865 2000 lm 50000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696806111

Réf. Sonepar

05204806111

Réf. Fournisseur

806111

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

18...18 W

Culot

G13

flux lumineux

2000...2000 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

111 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

240...240 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1226

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

0.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K

Les Atouts de l'article:

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.