Philips - MASTER Value GU5,3 LED 7-50W 840 Gradable 36D 621lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 660...660 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696815588
Réf. Sonepar
05204815588
Réf. Fournisseur
815588
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
660...660 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50.5 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
770...770 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
660 lm
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
intensité lumineuse
1650 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1401
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).