Philips - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 18 W
tension de lampe - 54...64 V
type de rayonnement UV - UV-A
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8727900853834
Réf. Sonepar
00007853834
Réf. Fournisseur
853834
Réf. Commerciale
Philips
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G13
puissance de la source lumineuse
18 W
tension de lampe
54...64 V
type de rayonnement UV
UV-A
longueur totale
604 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
28 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Oui
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
teneur en mercure
13 mg
Actinic BL TL-D(K) Secura - UV lamp - Consommation électrique: 18 W
Les Atouts de l'article:
With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.