Philips - TownTune post-top BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 31 W

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699864903

Réf. Sonepar

05204864903

Réf. Fournisseur

864903

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

31 W

flux lumineux utile

2800 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

traitement de la surface

revêtu par poudre

mode de pose

rehausse

source lumineuse

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée

28...28 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

20

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

137...137 mA

courant nominal de la LED à courant constant

479...479 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

97 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

optique ajustable

Non

dimensions du mât/crosse de montage

62...62 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

télécommande

sans

avec radiocommande

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec câble de raccordement

Non

efficience du luminaire

89 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

0.98

hauteur/profondeur

187 mm

diamètre

477 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

type de connexion

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

26

commande via Bluetooth

Non

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP, LED module 3900 lm, LED, 830 blanc chaud, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 220 à 240 V, 50 to 60 Hz, Classe de sécurité II, Distribution symétrique 50, Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV,

Les Atouts de l'article:

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu’une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L’application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d’installation et de maintenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d’avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l’éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l’application Interact City mais également les prochains détecteurs.