Philips - TownTune post-top BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 31 W
flux lumineux utile - 2800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699864927
Réf. Sonepar
05204864927
Réf. Fournisseur
864927
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
31 W
flux lumineux utile
2800 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
28...28 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
20
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
137...137 mA
courant nominal de la LED à courant constant
479...479 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
97 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
62...62 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
efficience du luminaire
89 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.98
hauteur/profondeur
187 mm
diamètre
477 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
26
commande via Bluetooth
Non
TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP, LED module 3900 lm, LED, 830 blanc chaud, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 220 à 240 V, 50 to 60 Hz, Classe de sécurité II, Distribution moyenne 10, Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV, Gr
Les Atouts de l'article:
Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu’une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L’application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d’installation et de maintenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d’avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l’éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l’application Interact City mais également les prochains détecteurs.