Philips - MASTER Colour CDM-T Elite 100W/930 G12 HID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 11000 lm
température de couleur - 3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8727900871692
Réf. Sonepar
00007871692
Réf. Fournisseur
871692
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
11000 lm
température de couleur
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
930
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
82...94 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
19 mm
longueur totale
105 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
101 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.):
Les Atouts de l'article:
Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.