Philips - Dynalite User Interfaces DUS90CS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
largeur - 153 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 98 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696888070
Réf. Sonepar
05204888070
Réf. Fournisseur
888070
Réf. Commerciale
Philips
modèle
multicapteur
largeur
153 mm
hauteur
90 mm
profondeur
98 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lighting control system component - Capteurs Dynalite
Les Atouts de l'article:
La gamme de capteurs Philips Dynalite associe détection de mouvement, détection du niveau d’éclairement et réception IR en une seule unité. Ces fonctionnalités peuvent fonctionner simultanément, ce qui permet de mettre en place des scénarios d'automatisation. Par exemple, il est possible d'allumer les lumières après une détection de mouvement, puis d'atténuer le niveau de l'éclairage après la mesure de la lumière naturelle afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. La combinaison de ces fonctions au sein d'un seul dispositif se traduit par une augmentation de l'efficacité opérationnelle. Chaque détecteur est équipé d'un microprocesseur intégré grâce auquel des fonctions logiques contrôlent une petite pièce, l'étage d'un bâtiment ou un bâtiment entier. Tous les détecteurs sont alimentés par le réseau DyNet et sont entièrement programmables à distance. Ils peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre quasiment illimité de sorties contrôlées.