Philips - MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 Sodium Haute Pression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 33700 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8727900927375
Réf. Sonepar
05204927375
Réf. Fournisseur
927375
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
250 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
33700 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
efficacité lumineuse de la lampe
132 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
257 mm
diamètre
48 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
clair
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
255 kWh
durée de vie nominale moyenne
45000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
MASTER SON-T APIA Xtra - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 250.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de
Les Atouts de l'article:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité