Philips - Amorceur SND 57 220-240V 50/60Hz Type de lampe: SON

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • circuit - autre

  • électronique - Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte - Non

  • adapté à une lampe fluorescente - Non

  • puissance de lampe acceptée - 50...70 W

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

8711500930668

Réf. Sonepar

00007930668

Réf. Fournisseur

930668

Réf. Commerciale

Philips

circuit

autre

électronique

Oui

adapté à une lampe fluorescente compacte

Non

adapté à une lampe fluorescente

Non

puissance de lampe acceptée

50...70 W

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression

Oui

adapté à une lampe aux halogénures

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression

Non

Starter for lighting - Amorceurs - Type de lampe: SON - Nombre de lampes: 1

Les Atouts de l'article:

Amorceurs HID pour systèmes en série