Philips - Jonctions en L, T, X LL500Z CPT BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - noir
matériau - acier
longueur - 463 mm
largeur - 263 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696987636
Réf. Sonepar
05204987636
Réf. Fournisseur
987636
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de T
couleur
noir
matériau
acier
longueur
463 mm
largeur
263 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
36 mm
LL5Z Maxos fusion Acc. - Noir
Les Atouts de l'article:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.