Phoenix Contact - Pont de jonciton a visser

Phoenix Contact - Pont de jonciton a visser

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 150 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • dimension de trame - 20 mm

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918098650

Réf. Sonepar

00126809865

Réf. Fournisseur

0201346

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

autre

courant assigné In

150 A

nombre de bornes reliées

2

dimension de trame

20 mm

couleur

autre

tension assignée (Ue)

1000 V

isolé

Oui

mode de pose

filetable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

Pont de jonction, Nombre de pôles : 2, coloris : argenté