Phoenix Contact - Peigne de liaison

Phoenix Contact - Peigne de liaison

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 232 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • dimension de trame - 25 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918098018

Réf. Sonepar

00126809801

Réf. Fournisseur

0201362

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

peigne de pontage

courant assigné In

232 A

nombre de bornes reliées

2

dimension de trame

25 mm

couleur

gris

tension assignée (Ue)

1000 V

isolé

Non

mode de pose

filetable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

Peigne de liaison, Nombre de pôles : 2, coloris : gris